61956 MA

SKF
61956 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059030
N° MFR61956 MA
Prix12,237.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61956 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059030
N° MFR61956 MA
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
Votre prix12,237.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61956 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    46 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48559 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    64071 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61956 MA
  • CUP_NON
    7316577098122
  • Poids
    34.68 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61956 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61956 MA présente un diamètre d'alésage de 280 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 380 mm et une largeur de 46 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues