6930ZZ

NSK
6930ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 150 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059033
N° MFR6930ZZ
Prix5,547.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6930ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 150 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059033
N° MFR6930ZZ
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
Prix5,547.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6930 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6930ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176724046
  • CUP_NON
    029176724046
  • Description
    6930 ZZ BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6930ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 150 mm avec un diamètre extérieur de 210 mm et une largeur de 28 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif