Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale18 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur18 mm
- Numéro de catalogue du fabricant6919ZZ
- Numéro CUP du fabricant029176418426
- CUP_NON029176418426
- Description6919ZZ BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105056
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6919ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 95 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 18 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu