6918ZZ

NSK
6918ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059044
N° MFR6918ZZ
Prix1,364.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6918ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059044
N° MFR6918ZZ
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
Votre prix1,364.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6918ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6918ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176418419
  • CUP_NON
    029176418419
  • Description
    6918ZZ BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6918ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 18 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif