Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Largeur totale11 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale2030 lbf
- Capacité de charge statique radiale1070 lbf
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure11 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.26000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet0.64 mm
- Série7200
- Poids0.11 lb
- Numéro CUP du fabricant097741016247
- CUP_NON097741016247
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7202 BRG ACIER
- Type de produitRoulements à contact angulaire