Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale15 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement internePrécharge légère
- Capacité de charge dynamique radiale5640 lbf
- Capacité de charge statique radiale4270 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure15 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.13000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rayon du filet1 mm
- Série7200-D
- Poids0.31 lb
- Numéro CUP du fabricant097741016315
- CUP_NON097741016315
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7205 BRG ACIER DU
- Type de produitRoulements à contact angulaire