Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale16 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale16.8 kN
- Capacité de charge statique radiale11.8 kN
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure16 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série7200
- Poids0.50 lb
- Numéro CUP du fabricant097741016360
- CUP_NON097741016360
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7206 BRG ACIER
- Type de produitRoulements à contact angulaire