Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contact40 °
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Matériau de la cagePolyamide
- Description7205-B-XL-TVP-UO
- Rayon du filet1 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON4012801165914
- Dégagement interneC0
- Rpm max.11000 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °C
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Capacité de charge dynamique radiale4450 lbf
- Capacité de charge statique radiale2650 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Série7200
- Normes respectéesDIN 628-1
- Poids0.28 lb
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Mise à niveau des roulements chimiques et formation quadruple l’étude de cas de vieMotion s’est associé à Schaeffler pour fournir une formation complète sur l’installation et la lubrification et a introduit les roulements de cage en laiton FAG.
Voir la documentation
Dépliant sur les roulements à rouleaux sphériques divisés SchaefflerLeur bague intérieure, leur bague extérieure et leur ensemble de cage sont divisés en deux pour faciliter le montage et le démontage.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métaux
Les conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papier
Pour assurer une disponibilité constante de la machine et une durée de vie fiable, un traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour les roulements utilisés dans les machines à papier.