Motion
7206 BEGAY

SKF
7206 BEGAY

Palier à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 16 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059249
N° MFR7206 BEGAY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7206 BEGAY

Palier à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 16 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059249
N° MFR7206 BEGAY
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7206 BEGAY BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    40 °
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Description
    7206 BEGAY BRG
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    7316577610140
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    15.6 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    72
  • Poids
    0.45 lb
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues