Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale17 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale5260 lbf
- Capacité de charge statique radiale3820 lbf
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure17 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.12000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série7200
- Poids0.69 lb
- Numéro CUP du fabricant097741016414
- CUP_NON097741016414
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7207 BRG ACIER
- Type de produitRoulements à contact angulaire