Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale16 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale6200 lbf
- Capacité de charge statique radiale3800 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °C
- Matériau de la cagePolyamide
- Rpm max.6300 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rayon du filet1 mm
- Série7200
- Normes respectéesDIN 628-1
- Poids0.46 lb
- CUP_NON4012801012119
- Description7206-B-XL-TVP-UO
- Type de produitRoulements à contact angulaire