Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale17 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale9570 lbf
- Capacité de charge statique radiale8430 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Largeur de la bague intérieure17 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Rayon du filet1 mm
- Série200-RD
- Poids0.69 lb
- CUP_NON097741003858
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description207 R DU ACIER BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire