Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale19 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement internePrécharge légère
- Capacité de charge dynamique radiale13900 lbf
- Capacité de charge statique radiale12600 lbf
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure19 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.7000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Rayon du filet1 mm
- Série7200-PJD
- Poids1.00 lb
- Numéro CUP du fabricant097741016520
- CUP_NON097741016520
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7209 PJ DU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire