Motion
7208-B-XL-MP-UA

FAG (Schaeffler)
7208-B-XL-MP-UA

Roulement à contact angulaire – 40 mm d’alésage, 80 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00059336
N° MFR7208-B-XL-MP-UA
Price$177.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
7208-B-XL-MP-UA

Roulement à contact angulaire – 40 mm d’alésage, 80 mm diamètre extérieur, 18 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00059336
N° MFR7208-B-XL-MP-UA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix177.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7208-B-XL-MP-UA

Spécifications

  • Hauteur
    1.05
  • Type d’alésage
    Droit
  • Longueur
    3.7
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur
    3.65
  • Largeur totale
    18 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    7200
  • Normes respectées
    DIN 628-1
  • Poids
    0.91
  • Description
    7208-B-XL-MP-UA
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif