Motion
7208WN MBR SU

Timken (Fafnir)
7208WN MBR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 0.7087 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00059346
N° MFR7208WN MBR SU
Prix220.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
7208WN MBR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 0.7087 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00059346
N° MFR7208WN MBR SU
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
Votre prix220.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7208 WN MBR SU BRG
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    0.7087 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po
  • Rpm max.
    6680 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    7200WN
  • Poids
    0.73 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    087796151260
  • CUP_NON
    087796151260
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Régime de fonctionnement maximal
    169692.85593077 tr/min (huile), 127269.64194807 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Description
    7208 WN MBR SU BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif