Motion
7209B

NTN
7209B

Palier à contact angulaire - Alésage de 45 mm, D.E. de 85 mm, Largeur de 19 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059364
N° MFR7209B
Prix126.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7209B

Palier à contact angulaire - Alésage de 45 mm, D.E. de 85 mm, Largeur de 19 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059364
N° MFR7209B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix126.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7209B BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    26200 N
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Rpm max.
    9900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Poids
    0.90 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359441260
  • CUP_NON
    4547359441260
  • Description
    7209B BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif