7211WN MBR SU

Timken (Fafnir)
7211WN MBR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 0.8268 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00059495
N° MFR7211WN MBR SU
Prix484.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
7211WN MBR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 55 mm, D.E. de 100 mm, 0.8268 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00059495
N° MFR7211WN MBR SU
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
Prix484.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7211 WN MBR SU BRG
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    0.8268 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po
  • Rpm max.
    5170 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    7200WN
  • Poids
    1.40 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    087796151291
  • CUP_NON
    087796151291
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Régime de fonctionnement maximal
    131311.14175038 tr/min (huile), 98483.35631278 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Description
    7211 WN MBR SU BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif