Motion
7212DU

MRC (SKF)
7212DU

Palier à contact angulaire - Alésage de 60 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 22 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI00059532
N° MFR7212DU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7212DU

Palier à contact angulaire - Alésage de 60 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 22 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI00059532
N° MFR7212DU
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7212 BRG ACIER DU

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    29 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19800 lbf
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    7200-D
  • Poids
    1.80 lb
  • CUP_NON
    097741016629
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7212 BRG ACIER DU
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif