Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale22 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale56.3 kN
- Capacité de charge statique radiale44.7 kN
- Matériau de la cageBronze usiné
- Rayon du filet1.5 mm
- Série7200B
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410096264
- Description7212 BRG de Bell Mobilité
- Type de produitRoulements à contact angulaire