7213B

NTN
7213B

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 23 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059554
N° MFR7213B
Prix404.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7213B

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 23 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059554
N° MFR7213B
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
Prix404.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7213B BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11800 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Tr/min maximum (graisse)
    5200 tr/min
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Poids
    2.275 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359443653
  • CUP_NON
    4547359443653
  • Description
    7213B BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif