Aperçu
- Timken® Les roulements à billes à contact angulaire Fafnir® sont conçus pour une charge radiale et axiale combinée
- Les roulements à une seule rangée ont une grande capacité de poussée dans un sens
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale0.9055 po
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale16300 lbf
- Capacité de charge statique radiale11800 lbf
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure0.9055 po
- Rpm max.4340 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1.5 mm
- Série7200WN
- Poids2.34 lb
- Numéro CUP du fabricant087796068322
- CUP_NON087796068322
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes à contact angulaire Timken® Fafnir® sont conçus pour une charge radiale et axiale combinée • Les roulements à une seule rangée ont une grande capacité de poussée dans une seule direction
- Fente de remplissageOui
- Rinçage du solOui
- Régime de fonctionnement maximal110141.25616103 tr/min (huile), 82605.94212077 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC-1
- Matériau du dispositif de retenueLaiton
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Description7213 WN SU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire