Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale23 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement internePrécharge légère
- Matériau de la cagePolyamide
- Largeur de l’anneau extérieur23 mm
- Largeur de la bague intérieure23 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série72
- Poids2.196 lb
- Numéro CUP du fabricant7316577611161
- CUP_NON7316577611161
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7213 BRG DÉBUT
- Type de produitRoulements à contact angulaire