Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale23 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale21500 lbf
- Capacité de charge statique radiale24700 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Largeur de la bague intérieure23 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Rayon du filet1.5 mm
- Série200-RD
- Poids2.40 lb
- Numéro CUP du fabricant097741005197
- CUP_NON097741005197
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description213 R DU BAKE BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire