Aperçu
Description du fabricant
7214 BRG de Bell Mobilité
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Largeur totale24 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale69.1 kN
- Capacité de charge statique radiale57.8 kN
- Matériau de la cageBronze usiné
- Rayon du filet1.5 mm
- Série7200B
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410096301
- Description7214 BRG de Bell Mobilité
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité