Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale1.0236 po
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale20400 lbf
- Capacité de charge statique radiale15600 lbf
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure1.0236 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série7200WN
- Poids3.27 lb
- Numéro CUP du fabricant087796068384
- CUP_NON087796068384
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Fente de remplissageOui
- Rinçage du solNon
- Régime de fonctionnement maximal92363.82109128 tr/min (huile), 69272.86581846 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC-1
- Matériau du dispositif de retenueLaiton
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Description7216 WN BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire