Aperçu
- Les canalisations dans les anneaux intérieurs et extérieurs sont déplacées les unes par rapport aux autres dans la direction de l’axe de roulement
- Conçu pour s’adapter aux charges combinées, c’est-à-dire les charges radiales et axiales à action simultanée
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale28 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale95.6 kN
- Capacité de charge statique radiale83 kN
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure28 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.5000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Rayon du filet2 mm
- Série72
- Poids4.14 lb
- Numéro CUP du fabricant7316576650130
- CUP_NON7316576650130
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Caractéristiques et avantages• Les canalisations dans les anneaux intérieurs et extérieurs sont déplacées les unes par rapport aux autres dans la direction de l’axe des roulements • Conçues pour supporter les charges combinées, c.-à-d. les charges radiales et axiales agissant simultanément
- Description7217 BRG BECBY
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.