7217BL1G

NTN
7217BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 85 mm, D.E. de 150 mm, Largeur de 28 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059769
N° MFR7217BL1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7217BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 85 mm, D.E. de 150 mm, Largeur de 28 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059769
N° MFR7217BL1G
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7217BL1BG ANG CONT BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    90000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    80500 N
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Poids
    4.63 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4547359920222
  • Description
    7217BL1BG ANG CONT BALL BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif