7217PJDU

MRC (SKF)
7217PJDU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059779
N° MFR7217PJDU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7217PJDU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059779
N° MFR7217PJDU
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7217 PJ DU BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    37300 lbf
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    7200-PJD
  • Poids
    4.03 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741016865
  • CUP_NON
    097741016865
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7217 PJ DU BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif