Motion
7218B

NTN
7218B

Palier à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de 30 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059784
N° MFR7218B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7218B

Palier à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de 30 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059784
N° MFR7218B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7218B BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    107000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    94000 N
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1811 po, 30.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Poids
    2.230 kg
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4547359445916
  • Description
    7218B BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif