Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale30 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale107 kN
- Capacité de charge statique radiale93.8 kN
- Matériau de la cageBronze usiné
- Rayon du filet2 mm
- Série7200B
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410096370
- Description7218 BRG de Bell Mobilité
- Type de produitRoulements à contact angulaire