Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale60 mm
- Fente de remplissage de type ligne2
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexTandem
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale42700 lbf
- Capacité de charge statique radiale53100 lbf
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure60 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.3800 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série97200 U2
- Poids12.05 lb
- CUP_NON097741038812
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- DescriptionENSEMBLE 97218U2-BRZ BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire