Motion
7219 BM
Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 32 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059839
N° MFR7219 BM
Price$2,394.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 32 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059839
N° MFR7219 BM
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
Price$2,394.21/each

Aperçu

Description du fabricant
7219 BRG de Bell Mobilité

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    116 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    101 kN
  • Matériau de la cage
    Bronze usiné
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    7200B
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    637410096387
  • Description
    7219 BRG de Bell Mobilité
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif