Motion
7220 ACIER

MRC (SKF)
7220 STEEL

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, DE de 180 mm, largeur de 68 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00059856
N° MFR7220 STEEL
Prix1,571.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7220 STEEL

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, DE de 180 mm, largeur de 68 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00059856
N° MFR7220 STEEL
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
Prix1,571.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7220 BRG ACIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Poids
    7.60 lb
  • CUP_NON
    097741016957
  • Description
    7220 BRG ACIER
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif