Motion
7220PDU-BRZ

MRC (SKF)
7220PDU-BRZ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 34 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059891
N° MFR7220PDU-BRZ
Prix1,343.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7220PDU-BRZ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 34 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059891
N° MFR7220PDU-BRZ
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
Prix1,343.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7220 P DU BRZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28100 lbf
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    34 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    7200-P
  • Poids
    8.58 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741016988
  • CUP_NON
    097741016988
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7220 P DU BRZ BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif