Motion
7220 PJ DU

MRC (SKF)
7220 PJ DU

Roulement à contact angulaire - 100 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 68 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059895
N° MFR7220 PJ DU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7220 PJ DU

Roulement à contact angulaire - 100 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 68 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059895
N° MFR7220 PJ DU
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7220 PJ DU BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Poids
    7.60 lb
  • CUP_NON
    097741016964
  • Description
    7220 PJ DU BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif