Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage105 mm
- Diamètre extérieur190 mm
- Largeur totale36 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact29 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale33300 lbf
- Capacité de charge statique radiale30800 lbf
- Rpm max.3900 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2 mm
- Série7200
- Poids9.00 lb
- CUP_NON097741017008
- Description7221 BRG DE CUISSON
- Type de produitRoulements à contact angulaire