Motion
BA2B 459313

SKF
BA2B 459313

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 65 mm, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00059898
N° MFRBA2B 459313
Prix2,569.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BA2B 459313

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 65 mm, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00059898
N° MFRBA2B 459313
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
Votre prix2,569.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE BRG BA2B-459313 ASSORTI

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Spécial
  • Angle de contact
    35 °, 40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    36000
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    65 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    BA2
  • Poids
    10.90 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577312907
  • CUP_NON
    7316577312907
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    ENSEMBLE BRG BA2B-459313 ASSORTI
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues