Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage105 mm
- Diamètre extérieur190 mm
- Largeur totale36 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement internePrécharge légère
- Capacité de charge dynamique radiale54400 lbf
- Capacité de charge statique radiale66300 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure36 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rayon du filet2 mm
- Série7200-D
- Poids9.00 lb
- CUP_NON097741016995
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7221 DU BAKE BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire