Motion
BA2B 459424

SKF
BA2B 459424

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, D.E. de 215 mm, Largeur de 80 mm, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00059904
N° MFRBA2B 459424
Prix7,536.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BA2B 459424

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, D.E. de 215 mm, Largeur de 80 mm, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00059904
N° MFRBA2B 459424
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
Prix7,536.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE BRG BA2B-459424 ASSORTI

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Spécial
  • Angle de contact
    35 °, 40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    73100
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    80 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    BA2
  • Poids
    28.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577312822
  • CUP_NON
    7316577312822
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    ENSEMBLE BRG BA2B-459424 ASSORTI
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues