Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale76 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Matériau de la cageLaiton
- DescriptionENSEMBLE 97222UP2-BRZ BRG
- Type duplexTandem
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON097741038829
- Largeur de la bague intérieure76 mm
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant097741038829
- Rpm max.2800 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- Capacité de charge dynamique radiale56400 lbf
- Capacité de charge statique radiale69700 lbf
- Fente de remplissage de type ligne2
- Série97200 UP2
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Poids24.47 lb
- Type de produitRoulements à contact angulaire