Motion
7226 BM
Roulement à contact angulaire - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 40 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059972
N° MFR7226 BM
Prix7,684.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 40 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00059972
N° MFR7226 BM
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
Prix7,684.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7226 BRG de Bell Mobilité

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Description
    7226 BRG de Bell Mobilité
  • Rayon du filet
    3 mm
  • CUP_NON
    637410096424
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    175 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7200B
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif