Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage130 mm
- Diamètre extérieur230 mm
- Largeur totale45 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact15 °
- Matériau du roulementAcier chromé
- Dégagement interneC3
- Capacité de charge dynamique radiale80500 lbf
- Capacité de charge statique radiale105000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Largeur de la bague intérieure45 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Rayon du filet2.5 mm
- Série200-RD
- Poids14.30 lb
- Numéro CUP du fabricant097741006484
- CUP_NON097741006484
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description226 RDU BAKE BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire