Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur250 mm
- Largeur totale42 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale50000 lbf
- Capacité de charge statique radiale47500 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Rpm max.2050 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2.5 mm
- Série7200WN
- Poids21.24 lb
- CUP_NON087796076204
- Description7228 WN MBR SU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire