7224 DU-BAKE

MRC (SKF)
7224 DU-BAKE

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 40 mm, ouvert, angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI00060051
N° MFR7224 DU-BAKE
Prix3,397.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7224 DU-BAKE

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 40 mm, ouvert, angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI00060051
N° MFR7224 DU-BAKE
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
Prix3,397.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7224 DU-BAKE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    29 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    174 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    176 kN
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    7200
  • Poids
    13.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741017053
  • CUP_NON
    097741017053
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7224 DU-BAKE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif