Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale14 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact20 °
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale4550 lbf
- Capacité de charge statique radiale2080 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.9370 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet1 mm
- Série7300WN
- Poids0.26 lb
- CUP_NON087796046511
- Description7303 W SU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire