Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale14 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact29 °
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale5850 lbf
- Capacité de charge statique radiale3890 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Largeur de la bague intérieure14 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rpm max.15000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rayon du filet1 mm
- Série7300-D
- Poids0.28 lb
- CUP_NON097741017213
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7303 BRG ACIER DU
- Type de produitRoulements à contact angulaire