7304-B-XL-JP-UA

FAG (Schaeffler)
7304-B-XL-JP-UA

Roulement à contact angulaire – 20 mm d’alésage, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00060138
N° MFR7304-B-XL-JP-UA
Prix164.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
7304-B-XL-JP-UA

Roulement à contact angulaire – 20 mm d’alésage, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00060138
N° MFR7304-B-XL-JP-UA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7304-B-XL-JP-UA
  • Unités autobloquantes avec anneaux intérieurs et extérieurs solides et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide, en tôle d’acier ou en laiton
  • Les chemins de roulement des anneaux intérieur et extérieur sont décalés les uns par rapport aux autres dans la direction de l’axe de roulement
  • La capacité d’auto-alignement est très faible

Spécifications

  • Hauteur
    0.75
  • Type d’alésage
    Droit
  • Longueur
    2.6
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur
    2.5
  • Largeur totale
    15 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2600 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    7300
  • Normes respectées
    DIN 628-1
  • Poids
    0.37 lb, 0.2
  • Caractéristiques et avantages
    • Unités autobloquantes avec anneaux intérieurs et extérieurs solides et ensembles de billes et cages avec polyamide, tôle d’acier ou cages en laiton • Les chemins de roulement des anneaux intérieurs et extérieurs sont décalés les uns par rapport aux autres dans la direction de l’axe de roulement • La capacité d’alignement automatique est très faible
  • Description
    7304-B-XL-JP-UA
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues