7305
Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 17 mm, ouvert, angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI00060175
N° MFR7305
Prix588.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 17 mm, ouvert, angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI00060175
N° MFR7305
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
Prix588.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7305 BRG ACIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    29 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3080 lbf
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    73
  • Poids
    0.57 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097741017282
  • CUP_NON
    097741017282
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7305 BRG ACIER
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif