Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale17 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexDos à dos, face à face
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement internePrécharge légère
- Capacité de charge dynamique radiale9510 lbf
- Capacité de charge statique radiale6970 lbf
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure17 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Rayon du filet1 mm
- Série7300-PJD
- Poids0.53 lb
- Numéro CUP du fabricant097741017312
- CUP_NON097741017312
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7305 PJ DU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire