Aperçu
- Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
- Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et les performances de la graisse
- Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale17 mm
- Hauteur totale17 mm
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier (boules)
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale2490 kgf
- Capacité de charge statique radiale1490 kgf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageLaiton
- Code d’harmonisation8482105028
- Pays d’origineJP
- Largeur de l’anneau extérieur17 mm
- Rpm max.13000 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Norme de mesureMétrique
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rayon du filet1.1 mm
- Série73
- Poids0.53 lb
- Numéro CUP du fabricant029176019142
- CUP_NON029176019142
- Énoncé de la proposition 65
- Caractéristiques et avantages• Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée – Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et les performances de la graisse • Billes de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
- Description7305 BYG BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu